SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueYes
SKF
6204-2RSHNR ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
68,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SEALMASTER
ER-16TC INSERT BEARING ; 1"X3/4"
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1-7/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
25

QTÉ

SKF
6205-2RSHNR ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
26

QTÉ

SEALMASTER
ER-12 INSERT BEARING ; 3/4"X5/8"
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
103

QTÉ

SKF
6203-2RSHNR ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ