SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
131 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Seals
NSK
6007VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX62MM ODX14MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
6209VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 45MM BOREX85MM ODX19MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
33

QTÉ

RINGBALL
1604 2RS ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

NSK
3309B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 45MM BOREX100MM ODX39.7MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
259,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
17

QTÉ

NSK
6203-625DDUC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 5/8" BOREX1.575" ODX.472" W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ