SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
109 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
BOSTON GEAR
FC20 5/8 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 CHAIN CPLG HUB ; 1" BORE 2-1/2" HUB DIA
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 1/8 JAW CPLG HUB ; 1-1/8" BORE 2-17/32" HUB
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 1/2 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/2" BORE 2-1/2" HUB DIA
1-1/2" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ