SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
74 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaftMéthode de montageSet Screw
BOSTON GEAR
FC20 5/8 ACIER COUPLAGE
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2" Outside Diameter; 1.438" Length Thru Bore; FC20 Size or Series; Set Screw; Steel; 3450 Maximum Speed; Bronze 1000 | Rubber 250 | Polyurethane 470In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
168,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 1/8 JAW CPLG HUB ; 1-1/8" BORE 2-17/32" HUB
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 JAW CPLG HUB ; 1" BORE 2-17/32" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML095 3/4 JAW CPLG HUB ; 3/4" BORE 2-1/8" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; ML095 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 189 | Hytrel 567In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML100 1 1/4 JAW CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 2-17/32" HUB
Jaw Coupling Hub; 1-1/4" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; ML100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 416 | Hytrel 1248In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ