MARTIN SPROCKET & GR
40BB17H 5/8 IDLER SPROCKET ; 17T 0.638" STOCK BORE X 2.97" OD
Sprocket; Idler; 40; 5/8" Bore; 17 Hardened Teeth; 1 Strand; Ball Bearing Type; 1/2" Chain Pitch; 2.97" Outside Diameter; 0.72" Length Thru Bore; 0.284" Width; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS17 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
HN50B17 TENDEURS/RELAIS ; 5/8" P 17T NEEDLE BRG 1" BORE
Roller Chain; 1" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
280,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 17T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.231" Outside Diameter; 2.041" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI