GATES
8MX-32S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 32T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
8MX-32S-12 ; Pignons Poly Chain GT2
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 18.288MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS32 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 32T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS1500 32T 1 1/2 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-181-11
1-1/2" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI