MARTIN SPROCKET & GR
41B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 10T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 10T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
10L050 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1/2" BELT WID 3/8"CH BELT PIT L STYLE
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 10 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-7/16" Flange OD; 1.164" Outside Diameter; 1.194" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 9/16" Ma
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI