MARTIN SPROCKET & GR
40BS18 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BB18H 5/8 IDLER SPROCKET ; 1/2" P 18T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
D50B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T HT DOUBLE 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
40B18-1 1/4 ACIER PIGNON ; NON RETURNABLE STEEL SINGLE HUB
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI