SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
18 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces1.25
MCGILL
CFE 1 1/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
36

QTÉ

MCGILL
CF 1 1/4 SB CR CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
239,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MCGILL
CYR 1 1/4 S CAM FOLLOWER BEARING ; 3/8" BORE 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
111

QTÉ

MCGILL
CF 1 1/4 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
79

QTÉ

MCGILL
CFH 1 1/4 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1-1/4" RLR DIA 3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ