SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Millimètres8.509
TSUBAKI
RS08BCL ; RS08B LIEN DE CONN
Chain Link; 08B Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
124

QTÉ

TSUBAKI
RS08B-2CL ; RS08B-2 CONN LINK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,27 $ / Chaque
DISPONIBLE
30

QTÉ

TSUBAKI
RS08B OL ; RS08B LIAISON DECALEE
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
60

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI RS08B-SS-2-OL
Chain Link; 08B Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.524MM Plate Thickness; 11.811MM Plate Height; Curved; 4.445MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,76 $ / Chaque

QTÉ