MARTIN SPROCKET & GR
4 5V 925 E V-BELT SHEAVE ; 4 GROOVES 9-1/4" OD BUSHED
Transmission Pulley; 4 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
BROWNING
45V1500E POULIE ; NON-RETURNABLE 4 GROOVE 15"OD
4 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D120J45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
6 5V 975 E V-BELT SHEAVE ; 6 GROOVES 9-3/4" OD BUSHED
Transmission Pulley; 6 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 9.65" Pitch Minimum; 9.65" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
50P17 ; PIGNON DIVISE CONIQUE P1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI