MARTIN SPROCKET & GR
60H11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 11T HT BORE FOR H BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 60 CHAIN 11 TEETH 1 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80P11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 11T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI