MARTIN SPROCKET & GR
60P18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 18T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4-45/64" Outside Diameter; 4.319" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50SH18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T HT BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6018 2 CHAIN CPLG HUB ; 2" BORE 3-1/2" HUB DIA
2" Bore; 3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
6018 CHAIN CPLG HUB ; 3-1/2" HUB DIA HUB SHAFT
3-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1 To 2-7/16 Bore Range; 4.7" Outside Diameter; 1-7/8" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 18 Teeth; 1-7/8" Width; 6018; No Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
5018 1 1/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 2-31/32" HUB DIA
1-1/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,47 $ / Chaque
DISPONIBLE