SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
50 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsscellé2 Metal Shields
SKF
MRC.R6FF DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 3/8" BORE 7/8"OD 9/32" WD
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6207ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX72MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
33

QTÉ

TIMKEN
FS3KDD Z1 FS50000 ; ROULEMENT A BILLES RAMOLETTE
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 7/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
89,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

FAG
6208-2Z-L038-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; SINGLE ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
23

QTÉ

SKF
RLS 6-2Z ; PETIT ROULEMENT PROFOND A BILLES RAINURE
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,47 $ / Chaque

QTÉ