SKF
3206 A-2Z DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMX62MMX23.8MM
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
INA
3809-2Z BILLE RLT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
5205ZZ ANGULAR CONTACT BALL BEARING ; DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5306CFF DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMB 72MMOD 30.2MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5206CFF DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMB 62MMOD 23.8MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI