MARTIN SPROCKET & GR
60BS20 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS12 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80BS30 2 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2-7/16" BORE 80 CHAIN 30 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS16 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS42 2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 42 2" BORE
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 60 Chain; 42 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.458" Outside Diameter; 10.037" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI