MARTIN SPROCKET & GR
50SDS24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
60BTL24H-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
24LH050 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 24 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 3-1/8" Flange OD; 2.835" Outside Diameter; 2.865" Pitch Diameter; Keyway; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
24HP100 TIMING PULLEY ; 1" WD 1/2"CH PIT H STYLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 24 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-1/16" Flange OD; 3.766" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50P24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T HT BORE FOR P BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI