SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
41 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageFinished Bore
MARTIN SPROCKET & GR
40BS12 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 12T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.166" Outside Diameter; 1.932" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
23,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS20 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

BROWNING
3MVP35B49X 1 3/8 VARIABLE PITCH SHEAVE ; 1-3/8" BORE 3 GROOVE 5.18" OD FB
1-3/8" Bore; 3 Grooves; 5.18" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A|B Belt Series; 3.4" Pitch Dia Min; 4.9" Pitch Dia Max; 3-1/16" Face Wid Min; 3-7/16" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 320,38 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS30 2 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2-7/16" BORE 80 CHAIN 30 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
219,14 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
BK50 3/4 V-BELT SHEAVE ; 3/4" BORE 1 GROOVES 4-3/4" OD FB
Transmission Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,67 $ / Chaque

QTÉ