TIMKEN
TN07 ACCESSOIRE ECROU DE BLOCAGE ; 18TPI 2-1/16" OD 0.448" NOMINAL THK
18 Threads per Inch; 2-1/16" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.376-18 Thread Size; 1.336" Thread Pitch Diameter Min; 1.34" Thread Pitch Diameter Max; TW-107 Lockwasher Part Number; NS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI