SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
285 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
DODGE
SCXT225A SCR CONV REDCR ; DOUBLE REDUCTION 23.46 RATIO SHAFT MOUNT
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 23.46:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 883,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

DODGE
7SC-H X 1 5/8 D FLEX ENTRETOISE MOYEU
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.47" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
SK 1 7/8 QD BUSHING ; 1-7/8" BORE 2-13/16" OD 1-15/16" LTB
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

DODGE
5E D FLEX MANCHON
2-15/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; EPDM; 3/4" Between Shaft Ends; 1-9/16" Width; 5 Size or Series; 7600 Max Speed; 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

GATES
BX47 ; Courroies Tri-Power
V-Belt; BX Series; Cogged Belt Style; 50" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
33,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ