DODGE
7SC-H X 1 5/8 D FLEX ENTRETOISE MOYEU
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.47" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
SCXT225A SCR CONV REDCR ; DOUBLE REDUCTION 23.46 RATIO SHAFT MOUNT
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 23.46:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 883,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
SB 22212 C3 W33 SS SPHERICAL ROLLER BRG ; 60MMX110MMX28MM
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
543,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P2B-S2-115L PILLOW BLOCK BEARING
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
611,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 29887 / 3X3.876X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 3" Shaft Dia; 3-7/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,18 $ / Chaque
DISPONIBLE