SKF
AN 20 BRG LOCKNUT ; 12TPI 5-3/16" OD 0.76" NOMINAL THK
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.864" Thread Pitch Diameter Min; 3.871" Thread Pitch Diameter Max; W-20 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
TAN20 ACCESSOIRE ECROU DE BLOCAGE ; 12TPI 5-3/16" OD 0.76" NOMINAL THK
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.857" Thread Pitch Diameter Min; 3.864" Thread Pitch Diameter Max; TW-120 Lockwasher Part Number; NS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI