MARTIN SPROCKET & GR
40TTA35-50 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 40CHAIN 35T 5.86" OD X 0.284" THK
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.856" Outside Diameter; 5-37/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50TT530 COUPLE TAMER PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
REXNORD
NS815 25T 1 7/16 KW SS ; PIGNON DIVISE EN DEUX PARTIES 614-31-4
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 38.1" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50A18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T 5/8" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80ATB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 16T HT DOUBLE BORE FOR 2517 BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI