MARTIN SPROCKET & GR
8SC44 SLEEVE CPLG FLANGE ; 8 CPLG SIZE SPACER CAST IRON
Flange, Elastomeric Coupling; 5.45" Outside Diameter; 3-1/4" Hub Diameter; Spacer Flange; 2-1/16" Length Thru Bore; 8SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 4500 Maximum Speed; TPR 1135 | Hytrel 4530In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
9SC35 ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 6.35" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.06" Length Thru Bore; 9SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 3750 Maximum Speed; 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
6SC35 ELASTOMERIC COUPLING FLANGE
Flange, Elastomeric Coupling; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1-5/8" Length Thru Bore; 6SC Size or Series; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
5SC35 ENTRETOISE BRIDE
Flange, Elastomeric Coupling; 3-1/4" Outside Diameter; 2" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.35" Length Thru Bore; 5SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 7600 Maximum Speed; 240In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
7SC35 4-FLEX COUPLAGE BRIDE SC
Flange, Elastomeric Coupling; 4-5/8" Outside Diameter; 2.81" Hub Diameter; Spacer Flange; 1.22" Length Thru Bore; 7SC Size or Series; No Bushing; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; 725In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI