SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
17 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageBushedNombre de dents17
MARTIN SPROCKET & GR
120E17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 120 CHAIN 17T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.924" Outside Diameter; 8.163" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
430,56 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60SDS17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 17T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,58 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
DS80Q17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Double Single; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
444,76 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80Q17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,34 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BTB17H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
158,78 $ / Chaque

QTÉ