BOSTON GEAR
PA5-028DF090 ALU HEURE COURROIE POULIE ; ALUMINUM
Synchronous Pulley; 0.354" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; PA Belt Style; 28 Teeth; 0.546" Face Width; Rough Bore; 1-7/8" Flange OD; 1.709" Outside Diameter; 1.754" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
3MR-28S-09 ; Pignons PowerGrip GT2 - 2MR et 3MR
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 28 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 29.794MM Flange OD; 25.984MM OD; 26.746MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
350-AG428 LIMITEUR DE COUPLE PIGNON ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
28XL037 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 3/8" BELT WID 1/5"CH BELT PIT XL STYLE
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 28 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 2.011" Flange OD; 1.763" Outside Diameter; 1.783" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 15/16"
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
YF28 ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; 28T 7/8" BOREX2.8" DIA PITCH STEEL
Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.42" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI