GATES
PB8MX-36S-62 ; Pignons Poly Chain GT2
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1636 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2-1/4" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 36T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P36-5M-25-MPB PIGNON ; HTS 25 MPB
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 36 Teeth; 26.416MM Face Width; Rough Bore; 61.214MM Flange OD; 56.16MM OD; 57.3MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.125" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80A36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T 1-3/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI