GATES
P40-5MGT-15-MPB SYNCHRONOUS PULLEY ; 15MM BELT W 5MM BELT PIT 5M-15
15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 69.342MM Flange OD; 62.52MM OD; 63.66MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BS840-2 BEVEL GEAR ; 5" PITCH DIA 8 DP PITCH
Bevel Gear; 5" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI