SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
53 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents24
MARTIN SPROCKET & GR
S1224 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore; 1-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

GATES
P24-8MGT-20 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
186,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS24 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
62,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 24T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.123" Outside Diameter; 4.788" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
99,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 24T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ