GATES
8MX-36S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
292,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
120,78 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
PB8MX-36S-62 ; Pignons Poly Chain GT2
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120F36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.045" Outside Diameter; 17.211" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
80Q36 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SINGLE BUSHED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI