MARTIN SPROCKET & GR
80SF54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 54T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
140J54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 31.096" Outside Diameter; 30.097" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB54 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 54T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.327" Outside Diameter; 12.899" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S1254 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 4-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 54 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-3/4" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI