SKF
KM 17 BRG LOCKNUT ; 110MM OD 16MM NOMINAL THK
110MM Outside Diameter; 16MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-17 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
SKF KMT 17
120MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M85 X 2 Thread Size; 83.701MM Thread Pitch Diameter Min; 83.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI