SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2,335 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueNo
DODGE
INS-S2-215R ROULEMENT INSERT
Insert Bearing; 2-15/16" Bore; 3-19/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-9/32" Outer Race Width; Spherical; 5.118" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
816,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

NTN
6208LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 40MM ID 80MM OD 18MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
38,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

NSK
R4BZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 1/4" BOREX3/4" ODX13/64 " W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
207

QTÉ

NTN
6006ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM ID 55MM OD 13MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
31,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

SKF
6320/C3VL0241 DEEP GROOVE BALL BRG ; 100MM BORE 215MM OD 47MM WD SR OPEN
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 529,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ