SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
15 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces3.0
MCGILL
CFE 3 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3" RLR DIA 1-3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
305,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
76

QTÉ

MCGILL
CF 3 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3" RLR DIA 1-3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
256,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

MCGILL
FCF 3 CAM FOLLOWER BEARING ; 3" ROLLER DIA 2" ROLLER WIDTH
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
230,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
36

QTÉ

MCGILL
CCFE 3 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 3" RLR DIA CROWNED SURFACE
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
362,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ

MCGILL
CYR 3 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1" BORE 3" RLR DIA 1-3/4" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
208,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
25

QTÉ