SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,203 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GATES
3525 1.5/8 ; FERMETURE CONIQUE BAGUES EN TAILLES
1-5/8" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
258,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
12H QUADRA-FLEX SLEEVE ; 9-9/16" OD HYTREL
9-9/16" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Sleeve; Hytrel; 2-5/16" Between Shaft Ends; 4-11/16" Width; 12 Size or Series; 2800 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 022,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

GATES
C276 ; COURROIES HTE-PUISSANCE II
V-Belt; C-22X Series; 278"-7065MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
281,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/4 JAW CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

DODGE
P2B-SCEZ-115-PCR PILLOW BLOCK BALL BRG
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-9/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
341,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ