MARTIN SPROCKET & GR
50BTB15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T BORE FOR 1210 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
55,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T HT BORE FOR 1615 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI