MARTIN SPROCKET & GR
50A40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P40-8M-30-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 110.007MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
P40-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 110.007MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 40T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI