SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,203 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
ML150 1 3/4 JAW CPLG HUB ; 1-3/4" BORE 3-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.75" Outside Diameter; 1.75" Length Thru Bore; ML150 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 1197 | Hytrel 3591In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

GATES
C276 ; COURROIES HTE-PUISSANCE II
V-Belt; C-22X Series; 278"-7065MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
281,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS14 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 14T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

TIMKEN
010 6015S IDLER SPROCKET ; 0.635" ID 3.607" OD 15 TEETH
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.638" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
124,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

BROWNING
H 1 BAGUE FENDUE CONIQUE ; 1" BORE
Shaft Bushing; 1" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
22

QTÉ