SKF
22210 E ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE ; 50MMX90MMX23MM SHAFT MOUNT
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
350,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
KOYO
FC 12 ; NRB DRAWN CUP CLUTCH
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
6407/C3 MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; 35MM BORE 100MM OD 25MM WD
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
7215 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3216 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 80MMX140MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 140MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI