SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
19 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsType de moyeuShaft
MARTIN SPROCKET & GR
5018 1 1/4 CHAIN CPLG HUB ; 1-1/4" BORE 2-31/32" HUB DIA
1-1/4" Bore; 2-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.92" Outside Diameter; 1-11/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 18 Teeth; 1-11/16" Width; 5018; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
70,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L095 5/8 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 5/8" BORE 2.11" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2.11" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.11" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; L095 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 9000 Maximum Speed; NBR 194 | Hytrel/Bronze 561 | Urethane 291In-Lbs Torque
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TIMKEN LOVEJOY
L100-MOYEU-1"-1/4X1/8KW ; JAW COUPLING HUB
Jaw Coupling Hub; 1" Bore; 2.54" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.54" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; L100 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 7000 Maximum Speed; NBR 417 | Hytrel/Bronze 1134 | Urethane 626In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
53,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

REXNORD
30R HSB 1.625 WRAPFLEX 3700189 ; 3700189
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 4.65" Outside Diameter; 4-1/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.28" Length Thru Bore; 30R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 4600In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
284,40 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
1 1/4 COUPLAGE COTELE ASSEMBLAGE
1-1/4" Bore; 3-5/8" Outside Diameter; Rigid Coupling; Hub; Shaft; No Flange; Finished Bore; 5-1/4" Length Thru Bore; Compression Mount; No Bushing; Keyway; 5360 Max Speed; 2300In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
570,28 $ / Chaque

QTÉ