MARTIN SPROCKET & GR
80BTB45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 45T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
329,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
94,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80SK18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 18T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 25T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50SDS20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI