SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsAnneau de retenueYes
SEALMASTER
ER-22 INSERT BEARING ; 1-3/8"X15/16"
Insert Bearing; 1-3/8" Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
115,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
12

QTÉ

SKF
3309 ANR/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 45MM BORE 100MM OD 39.7MM WD DR OPEN
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
374,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
39

QTÉ

SKF
6305 NRJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 25MMX62MMX17MM
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
130,77 $ / Chaque

QTÉ

SKF
3310 ENR/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 50MMB 110MMOD 44.4MMWD DR
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
493,02 $ / Chaque

QTÉ

SKF
6207 2ZNRJEM MOY DGBB ; GRP GT EQ 22
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,79 $ / Chaque

QTÉ