MARTIN SPROCKET & GR
06B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" PITCH 20T 10MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 65.862MM Outside Diameter; 60.89MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
08A24 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 24T 12MM PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 104.089MM Outside Diameter; 97.3MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.45" Outside Diameter; 7.168" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
10XL037 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 3/8" BELT WID 1/5"CH BELT PIT XL STYLE
Synchronous Pulley; 3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 10 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 0.929" Flange OD; 0.617" Outside Diameter; 0.637" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B34 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 34T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.12" Outside Diameter; 6.774" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI