SEALMASTER
ER-12 INSERT BEARING ; 3/4"X5/8"
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
69,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6310DDUNRC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
ASS204-012NR INSERT BALL BEARING ; 3/4" BORE NARROW IR 0.551" OR WID
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 63/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
205KDDG Z5 FS50000 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
205PPG Z5 FS50000 ; RADIAL GORGE PROFONDE LIGNE SIMPLE
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI