SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,044 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
LOCTITE
198792 ; LUBRIFIANT PENETRANT HUILE 16OZ
Penetrant Lubricant; Multi Purpose; Aerosol Can; Aerosol; Fastener | Pipe Fitting | Valve | Bearing | Disassembling Machinery | Gear | Pulley | Bearing | Roller Chain | Conveyor Belt Drive; Pale Yellow; 16 Oz
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

NSK
6907ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX55MM ODX10MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
RS08B-2RB ; RS08B-2 RIV
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,14 $ / Pied
DISPONIBLE
60

QTÉ

GATES
A76 ; COURROIE TRAPEZOIDALE HTE ELEC II
V-Belt; A-13X Series; 78"-1980MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

INA
3809-2RS BILLE RLT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 10MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
176,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ