SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
36 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
NSK
6002VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX32MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

NSK
6004VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX42MM ODX12MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
14

QTÉ

TSUBAKI
60SSCL ; SS MAILLON DE RACCORD
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
56

QTÉ

NSK
6208VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

NSK
6206VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 30MM BOREX62MM ODX16MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,87 $ / Chaque
DISPONIBLE
37

QTÉ