SKF
7317 BEGAM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 478,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
22215EAE4C3 SPHERICAL ROLLER BRG ; 75MM BOREX130MM ODX31MM W
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
514,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6307NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 35MM BOREX80MM ODX21MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
51,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6312 DEEP GROOVE BALL BRG ; 60 MM BOREX130 MM ODX31 MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
145,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
23220 CCK/W33 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 886,78 $ / Chaque
DISPONIBLE