FALK
1010G52/82 RIGID HUB RSB ; 1203680
3.3" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1/2 To 2-3/8" Bore Range; 1.56" Length Thru Bore; 1010G; No Bushing; No Keyway; Steel; 8000 Max Speed; 10080In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
650,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
MS100 1 1/8 JAW CPLG HUB ; MS SUPER SERIES RSB
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2-17/32" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.531" Outside Diameter; 1.375" Length Thru Bore; MS100 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 512 | Hytrel 1536In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,49 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1030T31/35 SHAFT HUB RSB ; 0251671
Grid Coupling Hub; 2.34" Hub Diameter; 3.69" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 1.62" Length Thru Bore; 3.69" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 3600 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
265,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
MS095 5/8 JAW CPLG HUB ; MS SUPER SERIES RSB
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; MS095 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 241 | Hytrel 723In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
REXNORD
V215 HSB 2.375 VIVA 7392898 ; V215 HSB ACIER 2,3750
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; V215 Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4300 Maximum Speed; 662Nm Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI