GATES
P60-14MGT-170 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 60 Teeth; 179.324MM Face Width; Bushed; 281.102MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50BTL60-2012 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.301" Outside Diameter; 11.942" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
60HQ100 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60-14M-85-3535 PIGNON ; HTS TB 85 3535
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 60 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 280.924MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
60H300-SF SYNCHRONOUS PULLEY
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 60 Teeth; 3-3/8" Face Width; Bushed; 9.495" Outside Diameter; 9.549" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2-3/4" Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI