SKF
MRC.7310DU ANG CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 29 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.8315 ANG CONTACT BALL BRG ; NON-RETURNABLE
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 74MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 15 Degree | 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
2MM311WICRDUL ; SUPERPRECISION ROULEMENT A BILLES
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 58MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
7407 BM/DGB ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE OD EQ LT 420MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 50MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 2 (1 Pair)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
7020 CD/P4ADGA ANG CONTACT BALL BRG ; HAUTE PRECISION
Precision Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 48MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI